A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rendszer fiókos munkapad 2000 mm 3 db 8.6 méretű aláépíthető blokkal
Stabil és csavarodásmentes konstrukció, rengeteg tárolóhellyel a gyártáshoz és egyéb tevékenységhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 60x30 mm-es négyszögletű csövekből készült masszív alapváz 800 kg-os teherbírással
- A tömör munkalap robusztus és hosszú távú használatot biztosít
- A 8.6 rendszer aláépíthető blokkjai masszív alapot biztosítanak, és a rendszerméreten belül rugalmasan kiegészíthetők tartozékokkal és elválasztóelemekkel
- Záróelem mechanikus hengerzárral. Egyedi záróáramkörök, zárrendszerek vagy elektronikus zárak tervezése minden termékcsoportban lehetséges.
- A kiváló minőségű mikroszerkezetű porbevonat homogén és elegáns felületet eredményez
- Opcionális kiegészítő magasságállító készlettel a munkamagasság egyéni beállításához 985 és 1120 mm között, 400 kg terhelhetőségig
- Opcionális bővítmény a mobil fiókos munkapadhoz mozgatható és leereszthető modullal, 520 kg terhelhetőségig
- A munkapad tartozékok széles választékával egészíthető ki az egyéni munkahely létrehozásához
- Fiókok 8.6 rendszerméretekben: Alumínium sínprofil haptikus kivitelben és igényes kivitelben címkézési lehetőséggel, a 8.6 rendszernek megfelelő belső méretekkel, hogy felszerelhető legyen teljesen szivacs és tálcabetétekkel, valamint az ORSY® rendszer rendszerdobozaival, fióksínekkel és fiókosztókkal, csúszásgátló szőnyegekkel, valamint 80 kg teherbírású, görgős, teljesen kihúzható fiókokkal
- Szárnyas ajtós szekrények 8.6 rendszerméretekben: Egyszárnyú szárnyas ajtók belül megerősített profillal és hárompontos zárrendszerrel, valamint süllyesztett fogantyú elforgatható fogantyúval
- Más opcionális belső elemek, például polcok, belső fiókok és kihúzható tálcák is kaphatók
- Az összes belső elem 30 mm-es rácsméretben állítható, átalakítható és utólag beépíthető
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!