A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fiók elválasztó készlet, BASIC, 18 rekeszes
A BASIC 700 B típusú fiókos szekrényhez való elválasztó lemez készlet lehetővé teszi a szerszámok és kisalkatrészek világosan elrendezett tárolását
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
18 rekeszre történő felosztáshoz
Összetétele:
- 5 db fióksín, hossz 595 mm
- 12 db fiókosztó, hossz 147 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!