Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rejtett kivetőpánt, Nexis 90, Click-on
Nagy csészeház (átmérő: 40 mm)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nyitási szög: 90°
- Max. 42 mm ajtóvastagság
- Vastag ajtókhoz
- Nehéz profilú ajtókhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!