Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Rejtett kivetőpánt, Nexis Impresso 170
Rejtett kivetőpánt, Nexis Impresso 170 - 1
Rejtett kivetőpánt, Nexis Impresso 170 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Rejtett kivetőpánt, Nexis Impresso 170

Az ajtó 90°–170°-os szögben nyílik átfedés nélkül (sarokba szerelt). Tökéletes a belső fiókkal ellátott szekrényekhez

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nyitási szög: 170°

  • Egyszerű hozzáférés a bútorhoz, mivel az ajtók kifelé nyílnak, szabadon hagyva a tárolórészt

  • Max. 26 mm ajtóvastagsághoz

  • Beépített ujjvédelemmel, ezért nincs sérülésveszély, ideális megoldás gyermekbútorokhoz

  • Alacsony csészefuratmélység (11,5 mm), vékony vagy profilozott ajtókhoz is alkalmas

  • Kompatibilis az automata soft-close rendszerekkel