Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rejtett kivetőpánt, Nexis 170, Click-on
Az ajtó 90°–170°-os szögben nyílik átfedés nélkül (sarokba szerelt). Tökéletes a belső hosszabbítóval ellátott szekrényekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nyitási szög: 170°
- Egyszerű hozzáférés a bútorhoz, mivel az ajtók kifelé nyílnak, szabadon hagyva a tárolórészt
- Max. 26 mm ajtóvastagsághoz
- Beépített ujjvédelemmel, ezért nincs sérülésveszély, ideális megoldás gyermekbútorokhoz
- Alacsony csészefuratmélység (11,5 mm), vékony vagy profilozott ajtókhoz is alkalmas
- Kompatibilis a soft-close rendszerekkel
Kompatibilis az automata soft-close rendszerekkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!