Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Rejtett kivetőpánt, Nexis Impresso 110
Rejtett kivetőpánt, Nexis Impresso 110 - 1
Rejtett kivetőpánt, Nexis Impresso 110 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Rejtett kivetőpánt, Nexis Impresso 110

Kompatibilis a soft-close rendszerekkel

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Szerszám nélküli pántfej rögzítés

  • Nyitási szög: 110°

  • Max. 22 mm ajtóvastagsághoz

  • Alacsony csészefuratmélység (11,5 mm), vékony vagy profilozott ajtókhoz is alkalmas