Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett gerenda-összekötő
Ez az innovatív nagy teherbírású és kis szerelési magasságú rejtett gerenda-összekötő ideálisan használható rejtett fa-fa kötéséhez (látható területen), például másodlagos gerendák mestergerendához vagy oszlopokhoz csatlakoztatásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Lejtős csatlakozások 15–165°-os szögben, 0–55°-os gradienssel készíthetők
- Csavarozza a bütüfába 35°-os szögben, ASSY 5 x 80 mm süllyesztett fejű, tövigmenetes csavarral
- A becsavarozás szögét a fémlemezvezető határozza meg
- A kis (14 mm) szerelési mélység ellenére nagy teherbíró képesség
- Kúpos, fecskefarkú kialakítás az önközpontosítás és a résmentes érintkezés nyomás érdekében
- A műhelyben jelentős mértékű előkészítési munka végezhető rajta, a helyszínen pedig könnyen és gyorsan felszerelhető
- Mindkét oldalon kötegelt tűzihorganyzott, 3,0 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275 (kb. 20 µm)) az EN 10346:2009 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 előírásai szerint
ETA-09/0301
Az egyszerű és gyors szerelés érdekében célszerű a megfelelő marósablon használata.
Hajtsa be a darabolt fűrészáruba a csavart 35°-os szögben. A becsavarozás szögét a fülek alakja határozza meg.
A mestergerenda keresztirányú húzóterhelését külön kell vizsgálni. Szükség esetén a kötést ASSY plus VG tövigmenetes csavarokkal kell létrehozni. A másodlagos gerenda tengelyére merőleges terhelések tekintetében külön meg kell vizsgálni a másodlagos gerenda keresztirányú húzóterhelését. Ha a mestergerendára torziós igénybevétel is hat, akkor biztosítani kell a csavarással szemben.
Faszerkezetek mestergerendához vagy oszlopokhoz való teherhordó kötése látható részeken
Jóváhagyott kötőelemek:
ASSY 4.0 süllyesztett fejű, tövigmenetes csavar, 5 x 80 – 120 mm (lg ≥ 72 mm) az ETA 11/0190 mm szerint
Szerelési utasítások:
- Válasszon ki egy sablonbetétet
- Helyezze el az összekötő lemez fecskefarkú részét központosan az előzőleg bejelölt másodlagos gerendára, majd hajtsa be először a központosító csavart. Az összekötő lemezt a felső éllel egy szintben kell felszerelni
- Hajtsa be a többi ASSY csavart 35°-os szögben
- Helyezze be az összekötő lemezt a mestergerenda előre elkészített nútjába, és hajtsa be a csavarokat
- Akassza be felülről a másodlagos gerendát a mestergerendába
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!