Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rejtett elülső rögzítés, 7600 típus
A rápattintós technológiának köszönhetően az elülső panel össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámokra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szerszám nélküli oldalbeállítás: +/–1,5 mm
- Mélységállítás: +/–1,5 mm
- Magasságállítás: +/– 2 mm
Rejtett elülső rögzítés felcsavarozása Euro-csavarokkal, ∅ 7,4 mm fej, horgok felcsavarozása Euro-csavarokkal, ∅ 6,8 mm fej.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!