A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Recycling system VS ENVI Water complete set
Water frame width 200 mm, compatible with the CUBE/Quooker Pro 3 boiling water tank, in conjunction with the ENVI Space recycling system for cabinet widths of 600 mm or 800 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!