Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Kiváló minőségű, vízálló, előtömörített BG1 tömítőszalag a biztonságos és tartós tömítéshez 600 Pa feletti nyomásig
Ablakok, ajtók üvegezéséhez és fix üvegezéshez
Nagyon erős ablakbeépítő ragasztószalag aktívan szárító membránnal a beltéri és kültéri illesztések tömítéséhez
Fugatömítő szalag ablak- és ajtóillesztések egyidejű belső és külső tömítéséhez és szigeteléséhez. Biztosítja az egyenetlenségek megbízható elsimítását az illesztések területén, és időjárásálló.
Erősen öntapadós, légáteresztő és időjárásálló tömítőszalag.
Egyoldalas, öntapadó PE-hab a zajcsatornák megakadályozására válaszfalak építésekor. Bevizsgált akusztikus szigetelés a DIN 52210 RST szerint, W = 58 dB. UV-sugárzással, öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben ellenálló.
Öntapadós butil gumi szerelő- és tömítőszalag tartósan rögzített alumínium kasírozással. Ellenáll az időjárás viszontagságainak és tapad az építőiparban létező összes aljzathoz.
Vízálló, előre tömörített, kettős célú tömítőszalag az ablakok és ajtók illesztéseinek teljes körű tömítésére
Vízálló, előtömörített BG2 tömítőszalag bevizsgált, csapóesővel szembeni ellenállóság 300 Pascalig.
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean