Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Csomagolószalag nagy szakítószilárdsággal, kitűnő azonnali tapadással és stabilitással
Kartonpapírból, keménypapírból és hullámkartonból készült kartonpapír dobozok általános lezárásához
Univerzálisan használható minden kereskedelmi forgalomban kapható, legfeljebb 50 mm széles csomagolószalaghoz. Védőburkolattal.
Extra erős fólia megnövelt ragasztófelvitellel a kiváló tapadásért és ragasztásért sokféle felületen
Erős, kiváló minőségű, felelősségteljes forrásból származó ragasztószalag speciális papír- és kartondobozokhoz
High-performance packing tape with PVC backing material and solvent-based natural rubber/resin adhesive
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean