Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Különleges papírszalag a legmagasabb követelményekhez a festőipar, az autóipar, és a fémipar és területén végzett maszkolási munkák során
Festési és lakkozási munkákhoz hagyományos festékekkel és lakkokkal, még enyhén egyenetlen alapfelületeken is
Szálerősítésű speciális papírszalag, amely megfelel a festés, a fémmegmunkálás és az autóipar legszigorúbb maszkolási követelményeinek
Pre-folded masking film with a very thin and supple special paper tape for demanding indoor and outdoor masking work
Általános maszkolási feladatok a járműiparban és a festés területén, sima és festett felületeken
Robust fabric adhesive tape with very high initial and final adhesion for medium-term covering work indoors and outdoors. Highly weather-resistant thanks to its PE coating and UV-stabilised rubber adhesive.
Takarószalag sima felületek védelmére festés, vakolás és lakkozás során mind beltérben, mind a szabadban. Különösen lágy, jó felvitel és biztos tapadás még alacsony hőmérsékleten is, 0 °C-tól.
Krepp ragasztószalag magas hőmérsékleten történő festési munkálatokhoz
Tear-resistant, pre-folded cover film with wide, UV-resistant PE-coated fabric cover tape for indoor and outdoor applications
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean