Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
2 elem található a(z) 5 verziókkal
Egyoldalas öntapadó habszivacs párnák a kényes felületek biztonságos és védett egymásra rakásához, tárolásához vagy szállításához
Standard filament adhesive tape with ScotchPro polypropylene film carrier material and an adhesive made from synthetic rubber (solvent-free)
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK