Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ragasztópisztoly HKP 300-E
Hatékony ragasztópisztoly, ideális mindenféle szerelési, javítási, rögzítő és dekorációs munkához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az üzemi hőmérséklet ragasztóanyagtól és alkalmazástól függő egyedi beállítása biztosítja a széles körű alkalmazhatóságot
- A 300 W teljesítményfelvétel biztosítja a gyors felmelegedést és az üzemelés közbeni folyamatos teljesítményt
- Az adagológomb mechanikus lökethossz szabályozása lehetővé teszi az adagolás optimális beállítását és a kéz méretéhez történő egyedi igazítást
- A hosszú adagológombnak köszönhető ergonomikus kezelés lehetővé teszi a fáradságmentes munkavégzést
- A lökethossz szabályozás optimalizálja az adagológombtól való távolságot
Ideális mindenféle szerelési, javítási, rögzítő és dekorációs munkához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!