Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Vegyi dübel, habarcs kartus, W-VD W-VD kapszulás vegyi dübel rendszerekhez (nem repedezett beton)

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Vegyi dübel, habarcs kartus, W-VD W-VD kapszulás vegyi dübel rendszerekhez (nem repedezett beton)

W-VD kapszulás vegyi dübel rendszerekhez (nem repedezett beton)

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Repedésmentes beton egyedi rögzítése:

  • W-VD-A horgonycsavar (engedéllyel) vagy W-VD-IG belső menetes dübel (engedéllyel)

  • Vegyi dübel, kartusos rendszer (előkevert habarcsmennyiségek egy üveg patronban)

  • A horgonycsavart forgatva és benyomva helyezik be (a forgó mozgás összekeveri a két habarcskomponenst)

  • A kikeményedett kétkomponensű habarcs a lehető legnagyobb mértékben tömíti a furatot

  • A kis feszítő nyomással való rögzítés minimális tengely- és peremtávolságot tesz lehetővé

  • A rögzítés a habarcs, a horgonycsavarok és a dübelhüvely együttes eredményeként következik be. Horganyzott acél horgonycsavar M8, M10, M12, M16, M20 és M24 méretben
Teljesítés igazolása
  • Európai műszaki engedély ETA-06/0074: Egyedi rögzítési pont + nem repedezett beton (W-VD-A horgonycsavar)

  • Horganyzott acél: Európai műszaki engedély ETA-06/0074

  • Tűzállóság: F30, F60, F90, F120: Egyoldali tűzterhelés a DIN EN 1363-1:1999-10 szerint
Megjegyzés

Tisztítsa ki a furatot: 1x kifújni, 1x kefével kitisztítani, 1x kifújni, 1x kefével kitisztítani


A horgonycsavart fúrókalapáccsal vagy ütvefúróval forgás + kalapálás üzemmódban kell beszerelni.