Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ragasztóbilincs
Állítható rugós szorító erős rugóval a kíméletes befogáshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Erős rögzítőbilincs anyagok befogásához, megtartásához és összeillesztéséhez megmunkálás közben
- Nagy befogási tartomány állandó szorítóerővel, valamint gyors és egyszerű beállítással a mozgatható poliamid szorítókarnak köszönhetően
- A puha műanyag nyomólap megakadályozza a munkadarab karcolódását
- A szerkezetileg optimalizált E-profilú állítósínen lévő bordázott racsni segítségével a szorítókar előbeállítása megbízhatóan elvégezhető
- Ergonomikusan kialakított 2K nyél lágy anyagú betétekkel és poliamiddal a könnyű és erőfeszítés nélküli munkavégzéshez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!