Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
2K műanyag ragasztóhoz
1:1 keverési aránnyal
ESK-50 epoxigyanta pillanatragasztóhoz és FLM 50 2C folyékony fém töltőanyaghoz, 50 ml-es flakonban
1:1, 4:1 és 10:1 keverési arányokkal
Allows precise application
A Powerbond karosszéria ragasztóanyagokhoz
AL-1 2-komponensű ragasztóanyaghoz
Speciálisan műanyagok, festett fémfelületek és üveg alkatrészek számára készített tisztító
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean