Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 8 verziókkal
2K ragasztóanyag műanyag alkatrészek javításához és összekötéséhez
Alacsony oldószertartalmú speciális ragasztó az EPDM szalagok megbízható, tartós ragasztásához
Gyorsan kikeményedő ragasztó műanyagokhoz, különösen PP/PE anyagokhoz
Solvent-free SMP-based adhesive sealant for the reliable and permanent bonding of EPDM sealing tapes
For colourless bonding of transparent or coloured plastic parts
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK