Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Spray tapadásközvetítő butil- és bitumenszalagok porózus és nedvszívó felületekre való alkalmazásához.
The fastening at the end of the tape prevents swelling of compressed sealing tape
Improved adhesion on rough, porous and absorbent surfaces. Also suitable for bitumen tapes
Solvent-free primer for improved adhesion of Eurasol®, butyl and bitumen adhesive tapes to mineral and absorbent surfaces.
Professzionális kézi adagoló a maszkolószalag és az azt rögzítő ragasztószalag egyszerű, gyors és egyidejű felhelyezéséhez
The replacement blade is made from hardened steel
Védi az ajtóburkolatokat a permetvíz által okozott foltoktól
EPDM sealing corner as a component for the safe and quick sealing of corners in the lower window ledge area for a second water-bearing level
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean