Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
11 elem található a(z) 18 verziókkal
Légi szállítási profilhoz való rögzítőkarikával
Max. 300 daN terhelhetőségig használható
Rakományok rögzítéshez és lekötözéséhez
Rögzítő heveder rakományok rögzítéshez és lekötözéséhez
Sokféle szállítási feladathoz
Lekötősín rúdhoz
Rögzítő légi szállítási profilhoz való alumínium rögzítőelemmel
A quick and practical solution for rolling up and storing turnbuckle and clamping lock lashing belts
EN 12195-2 szabványú feszítő és lekötő heveder rakomány biztosítására és lekötésére
Egyszerű rakományrögzítési feladatokhoz
For securing the load between the support frame
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Szerszámosláda
Rakásolható szállítóedény
Akkumulátoros LED munkalámpa, 12 V
Racsnis heveder Airline profilhoz
Irattartó DIN A4 formátumú dokumentumokhoz
Létrarögzítő rendszer
Rögzítőkarika