Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis olajszűrőkulcs
Olajszűrő egyszerű és gyors cseréjéhez a racsnis elv használatával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A racsnis hatást a fogazott, csuklós pofák fejtik ki az olajszűrőre
A mindössze 5°-os minimális elforgatási szög lehetővé teszi a rendkívül szűk helyeken való munkavégzést
A beállítássegítő automatikusan jelzi az optimális előfeszítést
Tehát mindig az ideális racsnis beállítást használja
Ergonomikusan kialakított markolat
Fáradásmentes munkavégzés
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!