Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsni négyzetes csatlakozószárral, 14x18 mm
Nyomatékkulcsokhoz, 14x18 mm-es négyzetes csatlakozószár
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Alkalmas 1/2 colos négyszög csatlakozású dugókulcsbetétekhez és csatlakozókhoz
- Reteszeléssel a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
- Finomfogazású, 72 foggal, 5°-os ívmozgás, könnyű átkapcsolás a jobbra és balra történő forgáshoz
- A biztonsági retesz (gyorskioldó) megakadályozza a szerszámok leesését vagy elvesztését
- Könnyen kioldható szerszámok a nyomógomb megnyomásával
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!