Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis kulcs készlet, 19 részes, RW Edition 19 részes
Rövid bitek és dugókulcsok szűk helyeken való alkalmazáshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Praktikus fémkazettában – nadrágzsebben kényelmesen hordozható
- Kiváló minőségű fekete felületű króm-vanádium acélból készült szerszámok
- Reinhold Würth aláírásával díszített kazetta és racsni
- Nyomtatott szivacsbetét karbonbevonattal a stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
- Praktikus alapfelszereltség műhelyekhez és mobil használatra
Szállítási terjedelem
- 1 db finomfogazású racsnis kulcs gyors egykezes működtetéssel a jobbra és balra forgatás közötti váltáshoz
- 1-1 db 1/4 colos hatszögletű betét, 5, 6, 7, 8, 10, 11 és 13 mm
- 1-1 db 1/4 colos csavarhúzóbetét, PH1, PH2
- 1 db egyenes hornyú, 5.5
- 1-1 db hatszögletű betét, 3, 4, 5 mm
- 1-1 db TX10, 15, 20, 25, 30
A 19 részes racsnis kulcs készlet (RW Edition) ideális a szűk helyeken való használatra a bitek és dugókulcsok kis magassága miatt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!