Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus racsnis kombinált kulcs POWERDRIV® behajtással
A csillagoldalon lévő tartógyűrű megakadályozza, hogy a csavarkötés lecsússzon a szerszámról, így ideális a záró csavarkötésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Speciális szerszám, tartógyűrűvel a racsnin
- A záró csavarkötésekben csak az egyik anyát vagy csavart kel meghúzni
- A tartógyűrű meggátolja a szerszám véletlenszerű megcsúszását
- Szükség esetén a szerszám a hatszög csatlakozáson keresztül gyakorolt enyhe nyomással lefelé vagy felfelé mozgatható
- A tartógyűrű sárgára nikkelezett, ezért könnyen megkülönböztethető a többi hasonló szerszámtól
- A tizenkétlapú POWERDRIV® behajtás a csillagoldalon 72 finom foggal megkönnyíti a munkavégzést
- A reteszelhető nyomógombos kapcsoló lehetővé teszi a jobbra és balra történő forgás közötti átváltást és rögzíti a beállítást
- A merev villás oldal közvetlen erőátvitelt biztosít, így kiválóan alkalmas a csavarok meglazítására
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- A racsnis kombinált kulcs megfelel a DIN 899 szabványnak a maximális nyomatékok tekintetében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A flexibilis racsnis kombinált kulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Megjegyzés: Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.
A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a csillagoldal racsnis mechanizmusa ajánlott
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!