Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Racsnis dupla csillagkulcs készlet 32 részes
Racsnis dupla csillagkulcs készlet 32 részes - 1
Racsnis dupla csillagkulcs készlet 32 részes - 2
Racsnis dupla csillagkulcs készlet 32 részes - 3
Racsnis dupla csillagkulcs készlet 32 részes - 4
Racsnis dupla csillagkulcs készlet 32 részes - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Racsnis dupla csillagkulcs készlet 32 részes

Speciális szerszámkészlet nehezen hozzáférhető helyekhez.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Tartalom: 32 részes


  • Kettős racsnis csavarkulcs, 1/4" – 10 mm, 200 mm

  • Kettős racsnis csavarkulcs, 1/4" – 10 mm, 110 mm

  • Adapter, 10 mm x 1/4"

  • 4 db bit, 1/4", TX: TX 15, 20, 25, 27

  • 2 db bit, 1/4", sliccelt: 5,5 mm, 8,0 mm

  • 3 db bit, 1/4", belső hatszögű csavarokhoz: Méret: 4, 5, 6 mm

  • 3 db bit, 1/4", PH: PH 1, 2, 3

  • 4 db bit, 10 mm, TX: TX 30, 40, 45

  • 3 db bit, 10 mm, sokszögű: M 5, 6, 8

  • 2 db bit, 10 mm, belső hatszögű csavarokhoz: Méret: 7, 8 mm

  • 9 db dugókulcsbetét, 1/4": Méret: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm