Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus racsnis kettős csillagkulcs POWERDRIV® behajtással, 3 részes
Egyenes, keskeny alakú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Praktikus készlet racsnis kettős csillagkulccsal
- Mindegyik racsnis szerszám tizenkétlapú POWERDRIV behajtással és 72 foggal rendelkezik, valamint két különböző kulcsnyílást kombinál
- Az 1/4"-os bittartóval bit racsnis szerszámként is használható: Az adapter illeszkedik a 10-es kulcsnyílású racsnis csavarkulcsokba
- Ez azt jelenti, hogy néhány racsni számos kulcsnyíláshoz használható
- A reteszelhető nyomógombos kapcsoló lehetővé teszi a jobbra és balra történő forgás közötti átváltást és rögzíti a beállítást
Ergonomikus racsnis kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- Krómozott felületek
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!