Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
4 az 1-ben metrikus racsnis kettős csillagkulcs POWERDRIV® behajtással
Egyenes alakú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Könnyen kezelhető, többfunkciós racsnis csavarkulcs
- A leggyakoribb kulcsnyílásokhoz elegendő mindössze két racsnis csavarkulcs
- Az 1/4"-os adapterrel a 10 mm-es kulcsnyílású racsnis csavarkulcs bit racsnis szerszámmá alakítható
- Az átkapcsoló kar használható a jobbra és balra történő forgás közötti átváltáshoz, lehetővé téve az egykezes működtetést
- A vékony racsnis fej révén a csavarkulcs nehezen hozzáférhető helyeken is használható
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és polírozottak, a fényes felületkialakítás érdekében
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!