Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
A porvédett racsni garantálja a tartósságot, még nehéz munkakörülmények között is.
Robusztus racsni, kényelmes kihajtóval
180°-ban elfordítható csuklós fej
Max. 373 mm-ig kihúzható reteszes rögzítőpersely használatával
Max. 365 mm-ig hosszabbítható reteszes rögzítőpersely használatával
Szigetelt racsni áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
A kiegészítő 360°-ban elforgatható fogantyú mechanizmus ideális a szűk helyeken történő meghúzáshoz
Fugasimító, Uni
Plus fugasimító
Fugasimító
Bimetál fűrészlap, HSS
Olajszűrőkulcs három kar
Time-Sert® fúrószár
Kézifűrészlap
Racsnis olajszűrőkulcs