Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Porvédett racsni a hosszú élettartam érdekében, még nehéz munkakörülmények között is.
Max. 432 mm-ig hosszabbítható reteszes rögzítőpersely használatával
1/2"-os forgótárcsás irányváltós racsnis karhoz
Használható lépcsős csavarkulcsokhoz és átmenő négyszöghajtásokhoz
A kiegészítő 360°-ban elforgatható fogantyú mechanizmus ideális a szűk helyeken történő meghúzáshoz
1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) szigetelt irányváltós racsnis szerszám
Kihúzható, 1/2"-os csuklós fejű racsnis karhoz.
Fugasimító, Uni
Plus fugasimító
Fugasimító
Bimetál fűrészlap, HSS
Time-Sert® fúrószár
Kézifűrészlap
Time-Sert menetfúró, UNC menet
Olajszűrőkulcs három kar