Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
1 elem található a(z) 1 verzióval
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Sarukiszedő szerszám Két szimmetrikusan elhelyezett reteszelőnyelvvel rendelkező csatlakozókhoz
Harapófogó DIN 5241, német forma
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet
Letörhető penge
2K vágókés pengemozgatóval
8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 108 részes
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes
Vízpumpafogó DIN ISO 8976