Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus racsnis csillag-villáskulcs 8 darab, POWERDRIV®-val
Biztosítógyűrűvel, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Csillagkulcsos és nyitott csillagkulcsos speciális szerszám választék, 8 részes
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
- Max. nyomaték a DIN 899 szerint
- A finomfogazású racsnis kulcs lehetővé teszi a jobbra és balra forgatás közötti gyors egykezes váltást a legszűkebb helyeken
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
A biztosítógyűrű meggátolja a szerszám véletlenszerű megcsúszását
- Szükség esetén a szerszám a hatszög csatlakozáson keresztül gyakorolt enyhe nyomással lefelé vagy felfelé mozgatható
- A biztosítógyűrű sárgára nikkelezett, ezért könnyen megkülönböztethető a többi hasonló szerszámtól
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Megjegyzés: Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.
Csavarok meglazítására használja a villás oldalt:
Csavarok meghúzására használja a csillagoldal racsnis mechanizmusát
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!