Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus racsnis kombinált kulcs 6 darab, POWERDRIV® behajtással
ZEBRA® professzionális minőségű szerszám - A flexibilis racsnis fej több helyet biztosít az ujjak számára és az akadályok kikerüléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Praktikus 6 darabos készlet, metrikus, villás oldalú és flexibilis racsnis csillagoldalú csavarkulcsokkal és fali tartóval
- Kiváló minőségű csavarkulcsok 6 darabos készletben
- A praktikus, csavarral a falra szerelhető műanyag tartó világosan elrendezett állapotban tartja a csavarkulcsokat
- Ideális alapfelszereltség a műhelyek számára
Speciális szerszám 180°-os csuklóval és racsnival a csillagoldalon
- A robusztus, flexibilis racsni lehetővé teszi akár a nehezen hozzáférhető csavarok elérését és fáradságmentes meghúzását is
- A tizenkétlapú POWERDRIV® behajtás a csillagoldalon 72 finom foggal megkönnyíti a munkavégzést
- A forgás irányának megváltoztatásához egyszerűen fordítsa meg a csavarkulcsot
- A merev villás oldal közvetlen erőátvitelt biztosít, így kiválóan alkalmas a csavarok meglazítására
Rendkívül jó minőség a hosszú élettartam érdekében
- A racsnis kombinált kulcs megfelel a DIN 899 szabványnak a maximális nyomatékok tekintetében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A flexibilis racsnis kombinált kulcs tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Célszerszám, amelyet csak a maximális nyomatékig szabad terhelni. Ezért a kulcsot csak korlátozott mértékben használhatja csavarok meglazítására.
Csavarok meglazítására használja a villás oldalt:
Csavarok meghúzására használja a csillagoldal racsnis mechanizmusát
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!