Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással, 6 részes
Flexibilis csillagoldal 180°-os csuklóval, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Csillagkulcsos és nyitott csillagkulcsos speciális szerszám választék, 6 részes
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- Flexibilis csillagoldal 180°-os csuklóval és racsnis szerszámmal a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
- A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Kérjük, vegye figyelembe: ezek a szorítókulcsok maximális névleges csavarónyomatékkal rendelkeznek, amelyet mindig be kell tartani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!