Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Irányváltós racsnis kar, 1/4"-os 360°-ban elforgatható markolattal
Ideális szűk helyeken történő meghúzáshoz a további 360°-ban elforgatható fogantyú funkciónak köszönhetően
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
360°-ban elforgatható markolat
- A behajtás forgatása a markolat elforgatásával történik
- A munka kétszer olyan gyorsan elvégezhető
- Normál racsniként szintén használható
Nincs véletlenül kioldó dugókulcsbetét
- A biztonsági retesz megakadályozza a dugókulcsbetét leesését vagy elveszítését
- A csatlakozó kioldásához egyszerűen nyomja meg a nyomógombot
Könnyű irányváltás
- A forgótárcsás átkapcsolás megkönnyíti az óramutató szerinti és ellentétes forgásirány közötti átváltást
Karbantartásmentes fogazás
- Finomfogazású 52 foggal, 7°-os elfordulási szög, karbantartást egyáltalán nem igénylő, a szerkezet tartós kenése garantált
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!