Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
RW® bit
RW<SUP>®</SUP> bit - 1
RW<SUP>®</SUP> bit - 2
RW<SUP>®</SUP> bit - 3
RW<SUP>®</SUP> bit - 4

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

RW® bit

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához

Olvassa el a cikk leírását

15 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Több erő a bit nagyobb érintkező felületének köszönhetően

  • A bit tökéletesen illeszkedik a meghajtásba, ezáltal nagyobb stabilitást és precíz pozicionálást tesz lehetővé

  • A szorosan illeszkedő meghajtás az egykezes munkavégzést is lehetővé teszi, és tökéletes támasztást biztosít pozicionálás közben

  • Duplán nyomtatott bit a kívánt méret egyszerű azonosítása érdekében
Megjegyzés

Az RW és az AW-meghajtáshoz csak egyetlen bit szükséges. Az RW és AW bitek RW és AW meghajtású csavarokhoz is alkalmasak.