Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ROCKWOOL 800
Kőzetgyapot-szigetelés hálós erősítésű, szakadásálló alumínium laminálással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Könnyű telepítés a rézsútos belső bélésnek köszönhetően
- A szigetelés által biztosított akusztikai leválasztás és lineáris tágulás
- Nem éghető, A2L, s1 d0
- +250 °C-ig hőálló
- Olvadási hőmérséklet > +1000 °C
- Könnyebb felszerelés
- a rézsútos belső bélésnek köszönhetően
- A laminált alumínium párazáró rétegként működik
- Víztaszító
Fűtővíz- és melegvíz-rendszerek, napkollektorok, melegvíz- és gőzvezetékek szigetelésére.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!