Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális tisztítószer, R1
Univerzális, környezetbarát tisztítószer járművekhez, műhelyekhez, irodákhoz, belső terekhez, szőnyegekhez, kárpitokhoz és minden vízálló felülethez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy tisztítási teljesítmény, gyorsan és alaposan eltávolítja a makacs szennyeződéseket
Kíméletes az anyagokhoz
- Nagyon sokoldalú
- Nem károsítja a festékeket, gumit vagy műanyagot
- Felhasználóbarát
- Kellemes illat
- Gépi és kézi tisztításhoz
- Már rövid várakozási idő után is eltávolítja a zsír- és nikotin szennyeződéseket, a pigmentfoltokat, valamint a kérgesedett szennyeződéseket
- A forró víz fokozza a tisztítóhatást
- Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és 80 °C között
Ideális járművek külsejének és belsejének a tisztításához (járműápolás). Tökéletesen alkalmas fényezés, műanyag alkatrészek, textil tetőkárpitok, vízhatlan ponyvák, belső kárpitok, műanyag tetők, üléshuzatok, szőnyegek és minden vízálló felület tisztításához
A szennyeződés mértékétől függően koncentrált formában vagy vízzel hígítva vigye fel a szennyezett területre, rövid ideig hagyja hatni, ezután törölje le vagy öblítse le vízzel
Keverési táblázat:
- HP tisztítószer – 5%-os termékmennyiség
- Nedves/száraz tisztítókészülék – 5%-os termékmennyiség
- Kézi – 35%-os termékmennyiség
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!