Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
2 elem található a(z) 24 verziókkal
Recommended for milling construction, case-hardened and heat-treated steels with standard strength up to 1100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
Recommended for milling construction steels, case-hardened steels and tempering steels with standard strength up to 1,100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz