Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pumpás szórópalack, lúgálló
Kannás és hordós lúgos termékek egyszerű feldolgozásához. Kiválóan alkalmas 7,5–12,0 pH-jú vizes lúgos tisztítószerekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Biztonságos kézi kivétel a hordozható edényekből
Könnyen nyitható a haptikus elemeknek köszönhetően
Ergonomikus, masszív szórófej hosszú fogantyúval
- A munkavégzés kevésbé fárasztó az alacsony működtetési erőnek köszönhetően
- A műhelykocsira is felszerelhető
Személyre szabható címke
- Hely a betöltött folyadék megnevezésére
- Külön mezők a biztonsági tudnivalók számára
A kúpos forma miatt jó stabilitás
- Alkoholálló. Nem alkalmas acetonhoz, nagy hatékonyságú tisztítószerhez, univerzális hígítóhoz, 1A alkatrész- és szerkezeti tisztítóhoz vagy nem poláris oldószerhez, mint például nafta és üzemanyagok.
- A kölcsönhatások miatt a pontos ellenállóképesség nem garantálható
- Konzultáció és tesztelés javasolt
- Csak ajánlás adható, és nem garantálható
- Felelősség csak a gyártó által végzett éles tesztek után
- Csak akkor érvényes, ha pontosan a kezelési útmutatóban előírtak alapján használják
- Az előírások keverékekre nem vonatkoznak. Olajtartalmú folyadékok adagolására nem alkalmas berendezés.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!