A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Termékspecifikus pumpás szórópalack, töltetlen
Újratölthető üres pumpás szórópalack kannás és hordós termékek könnyű felhordására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Törésbiztos, üres 1 literes palack
- Könnyen nyitható a haptikus elemeknek köszönhetően
Ellenáll az alábbiaknak | |||||
Szórófejes pumpás üveg | Saválló | Lúgálló | Oldószerálló, 360° | ||
Cikksz. | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
Koncentráció | |||||
Savak | Ecetsav | 5% | ✗ | ✓ | ✗ |
Szilika | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Oxálsav | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Palmitinsav | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Foszforsav | 30% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Ftálsav | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Salétromsav | 10% | ✓ | ✗ | ✗ | |
Kénsav | 10% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Citromsav | 50% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Citromsav | 10% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alkoholok | Amil-alkohol | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Butanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Etanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Izopropanol | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Metanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Propanol | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Nyílt szénláncú szénhidrogének | Propán | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Nafta | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Izooktán | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-dekán | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-hexán | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-heptán | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-pentán | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petróleum | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Aromás szénhidrogének | Benzol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ |
Ciklohexán | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Ciklohexanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Limonén | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Naftalin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Toluol | 40% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Dimetil-benzol (xilol) | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Nyersolajok és származékaik | Benzin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ |
Dízel | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Kerozin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ásványolaj | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Lakkbenzin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Lúgok és ketonok | Aceton | 100% | ✗ | ✓ | ✗ |
Aceton keverék, oldószer alapú | Max. 3% aceton | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ammónia | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kálcium-hidroxid (oltott mész) | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Abroncstisztító, rendkívül lúgos | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kálium-hidroxid | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Nátrium-hidroxid | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Nátrium-hidroxid | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Terpentinolaj | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Kérjük, vegye figyelembe az ellenállóképességre vonatkozó útmutatásainkat
Az előírások keverékekre nem vonatkoznak. Olajtartalmú folyadékok adagolására nem alkalmas berendezés. |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!