A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Profilhenger-mérőkulcs, B típus
Dupla és gombos hengerzárak méréséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Beépített mérőegységgel a profilhenger mérőkulcsának a szárán, a hengerhossz méréséhez
- PC nyílással ellátott zárak működtetőeleme, lehetővé teszi a zár henger nélküli zárását
- A 6 és 8 mm közötti kúpos négyszögletes kulccsal kilincs nélkül is nyitható az ajtó
- AF 3 imbuszkulcs az ajtókilincsek felszereléséhez
- Belső négyszöghajtás, 6 mm, 7 mm és 8 mm
- Beépített sörnyitóval
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!