Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kedvező tapadóerő sokféle különböző felületen
- Nagy kezdeti tapadás
- Gyorsan száradó
Egyszerűen használható
- Használatra kész
- Praktikus kanna kefével
- Könnyen kenhető
Víz (beleértve a tengervizet is), benzin, híg savak és lúgos oldatok hatásainak ellenáll
Elöregedéssel szembeni ellenállás
Átlátszóra keményedik
Szilikonmentes
- Óvja a tűző naptól és a forróságtól.
- A profilgumi ragasztót hűvös, száraz helyen, +15 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni
Tipikus alkalmazási területei az ajtó- és ablak gumitömítések, tömítések, szigetelő szőnyegek és bélések a személyautókban, lakókocsikban és csónakokban, valamint a cipőtalpak és a PU-hablapok ragasztása. Nem alkalmas szőnyegek lefektetéséhez!
Az alkatrészek legyenek szárazak, valamint por- és zsírmentesek. Felhordható kefével vagy géppel.
Vigyen fel egy egyenletes réteg profilgumi ragasztót mindkét ragasztandó felületre. Nedvszívó anyagok esetében két réteget vigyen fel. Legalább 10 perces száradási idő után nyomja össze a felületeket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!