Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
12 elem található a(z) 16 verziókkal
A kiváló minőségű alumínium kivételes védelmet biztosít a széleknél és a sarkoknál
Göppinger profil
Gipszkarton készremunkálásához, valamint építőelemekre, pl. ablakokra és ajtókra való fix rögzítéshez
Vízzel aktiválható és öntapadós, a tökéletes élek kialakításához gipszkartonozás során
Védelem gipszkarton élek számára (90°)
Univerzális alkalmazás élekre, 50°-tól 180°-ig
Göppinger profile
Védelem gipszkarton élek számára (135°)
Pontos, stabil és egyenes élek létrehozásához
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Sarokelem, A típus
Bádogos tömítőcsavar, A2 nemesacél
Sarokelem, A típus merevítőbordával
WÜTOP ridge and hip, strong
Sarokelem, A típus, 1,5 mm merevítőbordával
Habarcskeverő kád daruzható
Talicska, 85 l