Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
31 elem található a(z) 40 verziókkal
Erősen terhelt C-profilú szerelősín rögzítéséhez: padlóra, mennyezetre, falra, aknákba és csatornákba
Használható az összes 41-es sorozatú VARIFIX® sínhez VARIFIX® kapcsológombbal együtt
Nagy terhelésű C-szerelősínek rögzítésére a következőkhöz: padló, mennyezet, fal, kábelcsatornákban.
C-szerelősín csatlakoztatására VARIFIX® kapcsológombbal együtt
Erősen terhelt C-profilú szerelősín rögzítéséhez: padlóra, mennyezetre, falra, aknákba és csatornákba.
C-szerelősínekhez
Can be used with all 41/86 VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
For attaching C-mounting rails in conjunction with VARIFIX® Power Lock
Can be used for VARIFIX® C-rails 41/128 in conjunction with VARIFIX® Power Lock
Can be used with all 41/86 VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® Power Lock
Nagy alaplemezzel
Can be used with all 41/128 VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Can be used with all 41/128 VARIFIX® C-rails in conjunction with VARIFIX® power button
For C-assembly rails
Can be used with all 41/86 VARIFIX® C-rails in conjunction with VARIFIX® power button
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Recézett penge
Kés, sima
PRINETO tágítófogó
PRINETO tágítófej, felületfűtés
Tőcsavar Horganyzott acél
Csőbilincs, TIPP® Robust
TIPP® tömör csőbilincs
TIPP® Aero szellőzőcső bilincs