Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Professzionális digitális multiméter
Sokoldalú TRMS multiméter a legfontosabb mindennapi funkciókkal a szakmunkák, az üzleti és az ipari vállalkozások számára. Karbantartáshoz, szereléshez, szoláltatásokhoz. Robusztus, az érintésvédett burkolat révén.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Feszültségmérés: AC, DC
- Áramerősség-mérés: AC, DC, akár 10 µA áramerősségtől
- Ellenállás, kapacitás és hőmérséklet mérése
- Akusztikus szakadásvizsgálat, diódatesztelés
- Beállítható az alacsony impedanciás (VLOWZ = 500 kOhm) feszültségmérés
- Érintésmentes feszültségjelző (NCV): Veszélyes feszültség kijelzése vörössel
- Beépített LED a könnyebb munkavégzésért sötét környezetben (mérési pont megvilágítása)
- Nagy, háttérvilágítású LCD-kijelző az optimális leolvashatóságért
- 6000 számjegyes felbontás a nagy pontosságért
- Automatikus tartomány-kiválasztás, AC/DC – érzékelés és lekapcsolás
- Nagyon könnyen kicserélhető biztosítékok
- A készülék csatlakoztatható kapcsolószekrényekre, fémajtókra érintésvédett burkolatban lévő mágnessel
- Az állítható lehajtható tartó különböző hajlásszögű beállítást tesz lehetővé
- Mérőcsúcsok tartója, 19 mm-es távolságban elősegíti a mérést az aljzaton
Az innovatív funkciók és a mért értékek részletes leírásához tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!