Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Printing platform for Ultimaker S5
Wear-resistant CFRP surface for temperatures up to 130 °C. Warp-free aluminium support of 4 mm. Alternative build platform for the Ultimaker S5. Designed for Fiberthree polyamides with high adhesion to printing plates.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!