Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Printing platform for Prusa MK35

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Printing platform for Prusa MK35

Wear-resistant CFRP surface with 1 mm thickness for temperatures up to 130 °C. For easy adhesion using 3M transfer tape. Alternative print bed area 253 mm x 230 mm x 1 mm for the Prusa MK3s+. Designed for Fiberthree polyamides with high adhesion to printing plates.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok