Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kábelkötegelő műanyag nyelvvel, hőstabilizált – ipari minőség
Folyamatos üzemi hőmérséklet 115 °C-ig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hőstabilizált kábelkötegelők folyamatos használathoz +115 °C-on
- Egyrészes konstrukció a folyamatos teljesítmény és megbízhatóság érdekében
- A kábelkötegelők rögzítéséhez az iparban eddig használt kötegelők között a legkisebb erőfeszítésre van szükség
- A hajlított hegy könnyen felemelhető a sík felületekről és gyorsan befűzhető
- Hosszú élettartam
- Olajokkal, zsírokkal, üzemanyagokkal és számos egyéb szerves anyaggal szemben ellenálló
- Természetes: Beltéri használatra
- Fekete: UV- és időjárásálló
- Járműgyártás
- Üzemépítés
- és még sok más terület
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!