Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Precíziós kreppszalag
Különleges papírszalag a legmagasabb követelményekhez a festőipar, az autóipar, és a fémipar és területén végzett maszkolási munkák során
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Precíz és kíméletes a felületekhez
- Nagyon pontos kötés érhető el a vékony, rugalmas, jó minőségű vasi papírnak köszönhetően
- Határozott, éles és teljesen sima festett élek festékmegfolyás nélkül
- A speciális akrilát ragasztónak köszönhetően kiváló tapadás még érzékeny alapfelületeken is
- Maradványok nélkül eltávolítható
Alkalmazások széles köréhez
- UV-vel szemben ellenálló akár négy hónapig, így a ragasztószalag alkalmas beltéri és kültéri alkalmazásra is
- A kemencében történő szárítást igénylő festékek nem jelentenek problémát, mivel a szalag +100 °C-ig hőálló
- A szalagot száraz állapotban kell eltávolítani
- Óvatosan járjon el cinket vagy cink-oxidot tartalmazó festékekkel, mivel maradványokat maradhatnak a felületen
- A kritikus alapfelületeken, mint például parketta, laminált padló, linóleum vagy más, később láthatóvá váló felületeken nem zárhatóak ki a ragasztómaradványok vagy az alapfelületi szakadás
- Ha a csempéket tömítőanyaggal fugázza, a szalagot a száradási folyamat befejezése előtt el kell távolítani, különben nehéz lesz az eltávolítása
- Nem alkalmas szén, cink, ólom (beleértve az ólomalapú festéket is), réz, eloxált fémek, természetes kő (márvány stb.) és öregedett vagy időjárás által megviselt PVC felületén történő alkalmazásra
- Beltéren és kültéren egyaránt használható
- Alkalmas oldószeres és vízbázisú festékrendszerekhez
- Az építőiparban és az autóiparban is használható érzékeny alapfelületeken, például szőnyegeken, bútorokon és krómozott szegélyeken
- A festési munkák során végzett maszkoláshoz, különösen érzékeny felületeken
- Alkalmas maszkolásra üvegezéshez
- Takarópapír és takarófólia rögzítésére
- Maszkolási munkákra az autóiparban és a fémiparban végzett festéseknél, különösen kényes felületeken, többrétegű festéseknél vagy az autóipari értékesítés utáni piacra
- Kemencében szárításra is alkalmas
A ragasztószalag felragasztására szolgáló felületnek száraznak, portól, olajtól, oldószerektől és egyéb vegyi anyagoktól mentesnek kell lennie.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!