Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Precíziós kreppszalag, Strong
Szálerősítésű speciális papírszalag, amely megfelel a festés, a fémmegmunkálás és az autóipar legszigorúbb maszkolási követelményeinek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szálerősítésű vasi papír
- A rizspapírban lévő szálerősítés csökkenti a nem kívánt szakadást
- Kiválóan alkalmas mind az oldószeres, mind a vízbázisú festékrendszerek számára
- A rugalmas anyag nagyon pontos ragasztást tesz lehetővé
- A nagyon vékony takarószalagnak köszönhetően különösen finom festékszélek érhetők el festékfolyás nélkül
Nagy ragasztószilárdságú és maradványmentes
- Kiváló, nagy szilárdságú tapadás a nagy ragasztóerőnek köszönhetően
- A speciális akrilát ragasztónak köszönhetően a legtöbb sima, felületkezeletlen és egyenetlen alapfelületre is alkalmas
- Az enyhén nedves felületek nem jelentenek problémát a ragasztónak
- A kreppszalag kiváló nedves szilárdsággal rendelkezik, így alkalmas nedves csiszoláshoz
Hő- és UV-álló
- Akár négy hónapig tartó UV-állósága miatt hosszabb távú kültéri alkalmazásra is alkalmas
- 150 °C-ig hőálló, max. egy órán keresztül, ezért kiválóan alkalmas a kemencében történő szárítást igénylő festési munkákhoz
- A szalagot száraz állapotban kell eltávolítani
- Óvatosan járjon el cinket vagy cink-oxidot tartalmazó festékekkel, mivel maradványokat maradhatnak a felületen
- A kritikus alapfelületeken, mint például parketta, laminált padló, linóleum vagy más, később láthatóvá váló felületeken nem zárhatóak ki a ragasztómaradványok vagy az alapfelületi szakadás
- Ha a csempéket tömítőanyaggal fugázza, a szalagot a száradási folyamat befejezése előtt el kell távolítani, különben nehéz lesz az eltávolítása
- Nem alkalmas szén, cink, ólom (beleértve az ólomalapú festéket is), réz, eloxált fémek, természetes kő (márvány stb.) és öregedett vagy időjárás által megviselt PVC felületén történő alkalmazásra
- Beltéren és kültéren egyaránt használható
- Ideális maszkolási feladatokhoz a festőiparban
- Befejezetlen, egyenetlen vagy enyhén nedves felületeken is használható
- Maszkoláshoz fényezési és glettelési munkák során
- Takarópapír és takarófólia rögzítésére
- Maszkoláshoz az autóiparban és a fémmegmunkálási iparban végzett festéseknél
- Alkalmas kemencében történő szárításhoz és többrétegű festéshez is
- Ideális maszkoló szalagként az autóipari értékesítés utáni piacra
A ragasztószalag felragasztására szolgáló felületnek száraznak, portól, olajtól, oldószerektől és egyéb vegyi anyagoktól mentesnek kell lennie.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!